{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, grau | Schiefergrau | |
| Gewebeanteil, Baumwolle | 35 % | |
| Gewebeanteil, Polyester | 65 % | |
| Temperatur, Maschinenwäsche | 40 °C | |
| Serie | NORIT | |
| Herstellerbezeichnung | Hybridjacke NORIT | |
| Produktart | Jacke | |
| Größe DE | 94 | |
| Farbe | grau; schwarz | |
| Gewebezusammensetzung | Baumwolle; Polyester | |
| Gewebedichte | 245 g/m2 | |
| Anzahl Taschen, Seitentasche | 2 St. | |
| Anzahl Taschen, Brusttasche | 1 St. | |
| Position, Brusttasche | vorne | |
| Position, Seitentasche | links; rechts | |
| Reißverschluss Eigenschaft | Zwei-Wege | |
| Waschverfahren | Maschinenwäsche | |
| Taschenart | Brusttasche; Seitentasche | |
| Verschluss | Reißverschluss | |
| Kapuze | nein | |
| Eigenschaften | Strech-Einsatz; atmungsaktiv; mit Reflexmaterial; winddicht | |
| Geschlecht | Herren |
| Artikelnummer | 091307 94 | |
| Herstellernummer | 6501094 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH, Letter Straße 50, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland, www.planam.de |