{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, blau |
Kobaltblau
|
|
| Gewebeanteil, Baumwolle |
35 %
|
|
| Gewebeanteil, Polyester |
65 %
|
|
| Temperatur, Maschinenwäsche |
60 °C
|
|
| Serie |
InnovatiQ
|
|
| Güte- und Prüfsiegel |
Oeko-Tex® Standard 100
|
|
| Anwendungsart |
Warnschutz
|
|
| Träger verstellbar |
ja
|
|
| Position |
links; rechts; hinten; vorne
|
|
| Anzahl Taschen, vorne |
2 St.
|
|
| Anzahl Taschen, rechts |
1 St.
|
|
| Anzahl Taschen, hinten |
1 St.
|
|
| Anzahl Taschen, links |
1 St.
|
|
| Klasse, EN 14404 |
1
|
|
| Produktart |
Latzhose
|
|
| Größe DE |
46
|
|
| Farbe |
blau; schwarz
|
|
| Gewebezusammensetzung |
Baumwolle; Polyester
|
|
| Gewebedichte |
295 g/m2
|
|
| Waschverfahren |
Maschinenwäsche
|
|
| Geschlecht |
Herren
|
|
| mit Taschen |
ja; ja; ja; ja
|
|
| Verschluss |
Klettverschluss
|
|
| Eigenschaften |
Kniebereich verstärkt; reflektierend
|
|
| Norm |
EN 14404
|
| Artikelnummer | 091224 46 | |
| EAN / GTIN | 4053813427515 | |
| Herstellernummer | 3230 5370-4699-46 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Jakob-Schüle-Straße 11-25, 73655 Plüderhausen, Deutschland, www.kuebler.eu |