Latzhose ACTIVIQ, anthrazit / schwarz, Konfektionsgröße DE: 31

Artikel-Nr.: 091221 31
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle Hosen / Overalls

KÜBLER In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke KÜBLER beachten müssen.

Normale Herrengröße (Körpergröße 176 cm - 180 cm)
Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm Schrittlänge cm Körpergröße cm
40 34 42 78-81 69-72 85-87 73 173-177
42 36 44 82-85 73-76 88-91 75 174-178
44 38 46 86-89 77-80 92-94 76 175-179
46 40 48 90-93 81-84 95-97 78 176-180
48 42 50 94-97 85-88 98-101 80 177-181
50 44 52 98-102 89-92 102-104 82 178-182
52 46 54 103-106 93-96 105-107 84 179-183
54 46 54 107-110 97-101 108-110 84 180-184
56 50 58 111-114 102-106 111<-113 85 181-185
58 52 60 115-118 107-111 114-116 85 182-186
60 54 62 119-122 112-116 117-119 86 183-187
62 56 64 123-126 117-121 120-123 86 184-188
64 58 66 127-130 122-126 124-126 87 185-189
66 60 68 131-134 127-131 127-130 87 186-190
Schlanke Herrengrößen (Körpergröße 182 cm - 186 cm)
Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm Schrittlänge cm Körpergröße cm
90 38L 38L 90-93 77-80 95-97 84 182-186
94 40L 40L 94-97 81-84 98-101 86 182-186
98 42L 42L 98-102 85-88 102-104 88 184-188
102 44L 44L 103-106 89-92 105-107 90 187-191
106 46L 46L 105-110 93-97 108-110 90 190-194
110 48L 48L 111-114 98-101 111-113 91 190-194
114 50L 50L 115-118 102-106 114-116 91 193-197
118 52L 52L 119-122 107-112 117-119 92 193-197
Untersetzte Herrengröße (Körpergröße 170 cm - 174 cm)
Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm Schrittlänge cm Körpergröße cm
24 44C 44C 94-97 89-92 98-101 77 166-171
25 46C 46C 98-102 93-96 102-104 79 168-173
26 40C 40C 103-106 97-101 105-107 81 172-174
27 40C 40C 105-110 102-106 108-110 81 174-176
28 40C 40C 111-114 107-111 111-113 82 175-177
29 40C 40C 115-118 112-116 114-116 82 176-178
30 40C 40C 119-122 117-121 117-119 83 177-179
31 40C 40C 123-126 122-126 120-123 83 178-180
32 40C 40C 127-130 127-131 124-126 84 179-181
33 40C 40C 131-134 132-136 127-130 84 180-182

So wird gemessen

Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Konfektionsgröße DE Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, grau Anthrazitgrau
Gewebeanteil, Baumwolle 35 %
Gewebeanteil, Polyester 65 %
Temperatur, Schonwäsche 60 °C
Serie ACTIVIQ
Güte- und Prüfsiegel Oeko-Tex® Standard 100
Anwendungsart Active
Größe DE 31
Größe NL 31
Position hinten
Anzahl Taschen, hinten 2 St.
Taschenart Hose Pattentasche
Farbe grau; schwarz
Gewebezusammensetzung Baumwolle; Polyester
Gewebedichte 270 g/m2
Waschverfahren Schonwäsche
Produktart Latzhose
Geschlecht Herren
mit Taschen ja
Verschluss Druckknopf; Reißverschluss
Verschlussleiste verdeckt ja
Eigenschaften Kniebereich verstärkt; reflektierend
Textilveredelung ja
Norm EN 14404

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 091221 31
Herstellernummer 3250 5365-9799-31
Hersteller/verantwortliche Person Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Jakob-Schüle-Straße 11-25, 73655 Plüderhausen, Deutschland, www.kuebler.eu

Beschreibung

Ausführung:

Sportliche Arbeitskleidungslinie KÜBLER ACTIVIQ mit hervorragender Passform. Durch integrierte Bewegungszonen passt sich die Bekleidung in jeder Arbeitssituation perfekt an. Mit dynamischen Kontrast- und Reflexeinsätzen für bessere Sichtbarkeit. Große Freiflächen bieten Platz für individuelle Veredelungsmöglichkeiten. Um empfindliche Materialien nicht zu verkratzen, sind sämtliche Verschlüsse verdeckt. Die zahlreich angebrachten Taschen bieten eine gute Verstaumöglichkeit von Werkzeug, Maßstab, Handy etc.
Latzhose mit hochgezogenem Nierenschutz und Stretch-Einsatz im Bund.
  • Elastische Träger mit schlagfesten und hitzebeständigen Kunststoffverschlüssen.
  • Latztasche mit Patte und Druckknopf sowie aufgesetzter Stifttasche.
  • CORDURA® verstärkte Kniepolstertaschen.
  • Zertifiziert nach EN 14404 zusammen mit Kniepolster Nr. 091848.

Mit Bewegungszonen im Kniebereich für mehr Flexibilität. Besonders robust durch mit Riegeln gesicherten Belastungspunkten.
  • Zwei Seitentaschen.
  • Zwei Gesäßtaschen, rechts mit Patte und Druckknopf.
  • Maßstabtasche.
  • Schenkeltasche mit Patte und Druckknopf sowie aufgesetzter Stifttasche.
  • Reißverschluss im Schritt.

Hinweis:

Auf Anfrage in weiteren Farben lieferbar.
Latzhose Farbkombination kornblau / schwarz unter Nr. 091222.
Größentabelle mit internationalem Konfektionsgrößenspiegel finden Sie in unserer Übersichtsseite.
Entsprechende Größen Ihres Landes entnehmen Sie bitte der Größentabelle bzw. den Technischen Daten.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb