{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, blau | Kobaltblau | |
| Farbton, schwarz | Tiefschwarz | |
| Gewebeanteil, Baumwolle | 100 % | |
| Temperatur, Maschinenwäsche | 60 °C | |
| beschriebenes Teil, Tiefschwarz | Akzentfarbe | |
| beschriebenes Teil, Kobaltblau | Hauptfarbe | |
| Herstellerbezeichnung | ICONIQ COTTON | |
| Güte- und Prüfsiegel | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Anwendungsart | Active | |
| Position | links; rechts; hinten; rechts | |
| Anzahl Taschen, rechts | 1 St.; 1 St. | |
| Anzahl Taschen, hinten | 1 St. | |
| Anzahl Taschen, links | 1 St. | |
| Produktart | Bundhose | |
| ESD-Schutzzone (EPA) | nein | |
| Größe DE | 27 | |
| Farbe | blau; schwarz | |
| Gewebezusammensetzung | Baumwolle | |
| Gewebedichte | 295 g/m2 | |
| Waschverfahren | Maschinenwäsche | |
| Geschlecht | Herren | |
| mit Taschen | ja; ja; ja | |
| Verschluss | Druckknopf; Gummizug | |
| Verschlussleiste verdeckt | ja | |
| Eigenschaften | reflektierend |
| Artikelnummer | 091218 27 | |
| Herstellernummer | 2340 1301-4699-27 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Jakob-Schüle-Straße 11-25, 73655 Plüderhausen, Deutschland, www.kuebler.eu |