{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, grau |
Anthrazitgrau
|
|
| Farbton, schwarz |
Tiefschwarz
|
|
| Gewebeanteil, Baumwolle |
100 %
|
|
| Temperatur, Maschinenwäsche |
60 °C
|
|
| Serie |
ICONIQ COTTON
|
|
| Herstellerbezeichnung |
ICONIQ COTTON
|
|
| Güte- und Prüfsiegel |
Oeko-Tex® Standard 100
|
|
| Anwendungsart |
Active
|
|
| Position |
links; rechts; hinten; rechts
|
|
| Anzahl Taschen, rechts |
1 St.; 2 St.
|
|
| Anzahl Taschen, hinten |
1 St.
|
|
| Anzahl Taschen, links |
1 St.
|
|
| Produktart |
Bundhose
|
|
| ESD-Schutzzone (EPA) |
nein
|
|
| Größe DE |
25
|
|
| Farbe |
grau; schwarz
|
|
| Gewebezusammensetzung |
Baumwolle
|
|
| Gewebedichte |
295 g/m2
|
|
| Waschverfahren |
Maschinenwäsche
|
|
| Geschlecht |
Herren
|
|
| mit Taschen |
ja; ja; ja
|
|
| Verschluss |
Druckknopf; Gummizug
|
|
| Verschlussleiste verdeckt |
ja
|
|
| Eigenschaften |
reflektierend
|
| Artikelnummer | 091217 25 | |
| Herstellernummer | 2340 1301-9799-25 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Jakob-Schüle-Straße 11-25, 73655 Plüderhausen, Deutschland, www.kuebler.eu |