{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, blau | Kobaltblau | |
| Farbton, schwarz | Tiefschwarz | |
| Gewebeanteil, Baumwolle | 35 % | |
| Gewebeanteil, Polyester | 65 % | |
| Temperatur, Maschinenwäsche | 60 °C | |
| Serie | Pulsschlag | |
| Güte- und Prüfsiegel | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Farbe | blau; schwarz | |
| Gewebezusammensetzung | Baumwolle; Polyester | |
| Gewebedichte | 260 g/m2 | |
| Waschverfahren | Maschinenwäsche | |
| Anzahl Taschen, Innentasche | 2 St. | |
| Anzahl Taschen, Handytasche | 1 St. | |
| Anzahl Taschen, Seitentasche | 2 St. | |
| Anzahl Taschen, Brusttasche | 2 St. | |
| Internationale Größe, Herren | L | |
| Größe DE | 50 | |
| Größe ES | 44 | |
| Größe IT | 44 | |
| Größe FR | 44 | |
| Größe NL | 50 | |
| Größe UK | 34R | |
| Größe US | 34/32 | |
| Produktart | Jacke | |
| Taschenart | Brusttasche; Handytasche; Innentasche; Seitentasche | |
| Verschluss | Druckknopf; Klettverschluss; Reißverschluss | |
| Kapuze | nein | |
| Eigenschaften | Strech-Einsatz; Wetterschutzleiste; reflektierend; Ärmelbündchen | |
| Geschlecht | Herren | |
| Textilveredelung | ja |
| Artikelnummer | 091151 50 | |
| EAN / GTIN | 4053813020525 | |
| Herstellernummer | 1324 5353-4699-50 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Jakob-Schüle-Straße 11-25, 73655 Plüderhausen, Deutschland, www.kuebler.eu |