{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, blau | Kobaltblau | |
| Gewebeanteil, Baumwolle | 35 % | |
| Gewebeanteil, Polyester | 65 % | |
| Temperatur, Maschinenwäsche | 60 °C | |
| Herstellerbezeichnung | BODYFORCE Latzhose | |
| Güte- und Prüfsiegel | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Träger verstellbar | ja | |
| Größe DE | 27 | |
| Farbe | blau; schwarz | |
| Gewebezusammensetzung | Baumwolle; Polyester | |
| Gewebedichte | 260 g/m2 | |
| Waschverfahren | Industriewäsche; Maschinenwäsche | |
| Produktart | Latzhose | |
| Geschlecht | Herren | |
| Verschluss | Druckknopf | |
| Eigenschaften | Kniebereich verstärkt; reflektierend | |
| Norm | EN 14404 |
| Artikelnummer | 091134 27 | |
| EAN / GTIN | 4053813495866 | |
| Herstellernummer | 3125 5302-4699-27 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Jakob-Schüle-Straße 11-25, 73655 Plüderhausen, Deutschland, www.kuebler.eu |