{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Gewebeanteil, Baumwolle |
35 %
|
|
| Gewebeanteil, Polyester |
65 %
|
|
| Temperatur, Maschinenwäsche |
60 °C
|
|
| Serie |
BODYFORCE
|
|
| Herstellerbezeichnung |
BODYFORCE
|
|
| Güte- und Prüfsiegel |
Oeko-Tex® Standard 100
|
|
| Träger verstellbar |
ja
|
|
| Position |
links; rechts
|
|
| Anzahl Taschen, rechts |
2 St.
|
|
| Anzahl Taschen, links |
2 St.
|
|
| Produktart |
Latzhose
|
|
| ESD-Schutzzone (EPA) |
nein
|
|
| Größe DE |
46
|
|
| Gewebezusammensetzung |
Baumwolle; Polyester
|
|
| Gewebedichte |
260 g/m2
|
|
| Waschverfahren |
Industriewäsche; Maschinenwäsche
|
|
| Geschlecht |
Herren
|
|
| mit Taschen |
ja
|
|
| Verschluss |
Druckknopf
|
|
| Eigenschaften |
reflektierend
|
|
| Norm |
EN 14404
|
| Artikelnummer | 091133 46 | |
| EAN / GTIN | 4053813495996 | |
| Herstellernummer | 3125 5302-9799-46 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Jakob-Schüle-Straße 11-25, 73655 Plüderhausen, Deutschland, www.kuebler.eu |