{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Gewebeanteil, Baumwolle |
32 %
|
|
| Gewebeanteil, Polyester |
64 %
|
|
| Gewebeanteil, Elastolefin |
4 %
|
|
| Temperatur, Maschinenwäsche |
60 °C
|
|
| Serie |
Service
|
|
| Güte- und Prüfsiegel |
Oeko-Tex® Standard 100
|
|
| Anwendungsart |
Active
|
|
| Position |
hinten; vorne; vorne
|
|
| Anzahl Taschen, vorne |
1 St.; 2 St.
|
|
| Anzahl Taschen, hinten |
2 St.
|
|
| Produktart |
Bundhose
|
|
| ESD-Schutzzone (EPA) |
nein
|
|
| Größe DE |
44
|
|
| Farbe |
grau; schwarz
|
|
| Gewebezusammensetzung |
Baumwolle; Elastolefin; Polyester
|
|
| Gewebedichte |
220 g/m2
|
|
| Waschverfahren |
Industriewäsche; Maschinenwäsche
|
|
| Geschlecht |
Damen
|
|
| mit Taschen |
ja; ja; ja
|
|
| Verschluss |
Gummizug; Reißverschluss
|
|
| Eigenschaften |
Kniebereich verstärkt
|
| Artikelnummer | 091080 44 | |
| EAN / GTIN | 4067263517085 | |
| Herstellernummer | 091080 44 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |