{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Gewebeanteil, Baumwolle | 33 % | |
| Gewebeanteil, Polyester | 64 % | |
| Gewebeanteil, Elastolefin | 3 % | |
| Temperatur, Maschinenwäsche | 60 °C | |
| Serie | Industrie | |
| Güte- und Prüfsiegel | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Anwendungsart | Active | |
| Position | hinten; vorne | |
| Anzahl Taschen, vorne | 2 St. | |
| Anzahl Taschen, hinten | 2 St. | |
| Produktart | Bundhose | |
| ESD-Schutzzone (EPA) | nein | |
| Größe DE | 34 | |
| Farbe | grau; schwarz | |
| Gewebezusammensetzung | Baumwolle; Elastolefin; Polyester | |
| Gewebedichte | 265 g/m2 | |
| Waschverfahren | Industriewäsche; Maschinenwäsche | |
| Geschlecht | Damen | |
| mit Taschen | ja | |
| Verschluss | Gummizug; Reißverschluss | |
| Verschlussleiste verdeckt | ja | |
| Eigenschaften | Kniebereich verstärkt |
| Artikelnummer | 091022 34 | |
| EAN / GTIN | 4067263517603 | |
| Herstellernummer | 091022 34 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |