{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, blau | Nachtblau | |
| Gewebeanteil, Baumwolle | 65 % | |
| Gewebeanteil, Polyester | 35 % | |
| Temperatur, Schonwäsche | 60 °C | |
| Güte- und Prüfsiegel | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| ESD-Schutzzone (EPA) | nein | |
| Farbe | blau | |
| Gewebezusammensetzung | Baumwolle; Polyester | |
| Gewebedichte | 280 g/m2 | |
| Waschverfahren | Schonwäsche | |
| Produktart | Sweatshirt / Pullover | |
| Internationale Größe | S | |
| Geschlecht | Unisex | |
| Ärmellänge | Langarm | |
| Eigenschaften | mit Reißverschluss |
| Artikelnummer | 090666 S | |
| EAN / GTIN | 4069515028325 | |
| Herstellernummer | 090666 S | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |