{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Gewebeanteil, Polyamid | 100 % | |
| Temperatur, Schonwäsche | 30 °C | |
| Herstellerbezeichnung | Loftjacke | |
| Güte- und Prüfsiegel | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Farbe | blau | |
| Gewebezusammensetzung | Polyamid | |
| Waschverfahren | Schonwäsche | |
| Anwendungsart | Isolation | |
| Reißverschluss Eigenschaft | Zwei-Wege | |
| Kapuze abnehmbar | nein | |
| Internationale Größe, Unisex | S | |
| Produktart | Jacke | |
| Taschenart | Seitentasche | |
| Verschluss | Reißverschluss | |
| Kapuze | ja | |
| Eigenschaften | Reißverschluss am Rücken; wasserabweisend; Ärmelabschluss | |
| Geschlecht | Unisex | |
| Textilveredelung | ja |
| Artikelnummer | 090649 S | |
| EAN / GTIN | 4045981235191 | |
| Herstellernummer | 0889034004 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | HAKRO GmbH, Oberstettener Straße 41, 74575 Schrozberg, Deutschland, www.hakro.com |