{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, blau | Nachtblau | |
| Gewebeanteil, Polyester | 96 % | |
| Gewebeanteil, Elastan | 4 % | |
| Temperatur, Maschinenwäsche | 30 °C | |
| Serie | GreenPlus | |
| Herstellerbezeichnung | GARANT GreenPlus Hybrid-Weste | |
| Güte- und Prüfsiegel | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Produktart | Weste | |
| Internationale Größe | S | |
| Farbe | blau | |
| Gewebezusammensetzung | Elastan; Polyester | |
| Anwendungsart | Isolation; Regenschutz | |
| Anzahl Taschen, Innentasche | 1 St. | |
| Anzahl Taschen, Seitentasche | 2 St. | |
| Position, Seitentasche | links; rechts | |
| Reißverschluss Eigenschaft | Zwei-Wege | |
| Verschlussleiste verdeckt, Reißverschluss | ja | |
| Waschverfahren | Maschinenwäsche | |
| Taschenart | Innentasche; Seitentasche | |
| Verschluss | Reißverschluss | |
| Kapuze | nein | |
| Eigenschaften | Bundabschluss; atmungsaktiv; verlängerter Rücken; wasserabweisend | |
| Geschlecht | Unisex |
| Artikelnummer | 090648 S | |
| EAN / GTIN | 4067263112143 | |
| Herstellernummer | 090648 S | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |