{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Gewebeanteil, Baumwolle | 100 % | |
| Temperatur, Maschinenwäsche | 40 °C | |
| Anwendungsart | Active | |
| Position | hinten; links; rechts; vorne | |
| Produktart | Bundhose | |
| ESD-Schutzzone (EPA) | nein | |
| Größe DE | 24 | |
| Gewebezusammensetzung | Baumwolle | |
| Gewebedichte | 260 g/m2 | |
| Waschverfahren | Maschinenwäsche | |
| Geschlecht | Herren | |
| mit Taschen | ja | |
| Verschluss | Reißverschluss | |
| Eigenschaften | Kniebereich verstärkt; reflektierend |
| Artikelnummer | 090639 24 | |
| EAN / GTIN | 4067263113232 | |
| Herstellernummer | 090639 24 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |