{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Gewebeanteil, Elastan | 11 % | |
| Gewebeanteil, Nylon | 89 % | |
| Temperatur, Maschinenwäsche | 40 °C | |
| ESD-Schutzzone (EPA) | nein | |
| Größe DE | 46 | |
| Position | vorne; hinten; links; rechts | |
| Farbe | rot; schwarz | |
| Gewebezusammensetzung | Elastan; Nylon | |
| Gewebedichte | 225 g/m2 | |
| Waschverfahren | Maschinenwäsche | |
| Produktart | Bundhose | |
| Geschlecht | Herren | |
| mit Taschen | ja; ja; ja | |
| Verschluss | Gummizug; Reißverschluss | |
| Eigenschaften | Kniebereich verstärkt; reflektierend |
| Artikelnummer | 090615 46 | |
| EAN / GTIN | 4062406401276 | |
| Herstellernummer | 090615 46 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |