Hybrid-Jacke, dunkelgrau / schwarz / rot, Unisex-Größe: 4XL

Artikel-Nr.: 090604 4XL
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle

HOLEX In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke HOLEX beachten müssen.

Normale Herrengröße
Bestellgröße DE Größe INT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm Schrittlänge cm Körpergröße cm
42 82 - 85 77 - 80 84 - 87 77 167 - 173
44 XS 86 - 89 78 - 81 88 - 91 78 169 - 175
46 S 90 - 93 82 - 85 92 - 95 79 171 - 177
48 M 94 - 97 86 - 89 96 - 99 80 173 - 179
50 M 98 - 101 90 - 93 100 - 103 81 175 - 181
52 L 102 - 105 94 - 97 104 - 107 82 177 - 183
54 XL 106 - 109 98 - 101 108 - 111 83 179 - 185
56 XL 110 - 113 102 - 105 112 - 117 84 180 - 186
58 2XL 114 - 117 106 - 109 118 - 121 85 181 - 187
60 3XL 118 - 121 110 - 113 122 - 125 86 182 - 188
62 3XL 122 - 125 114 - 117 126 - 129 87 182 - 188
64 4XL 126 - 129 118 - 121 130 - 133 88 182 - 188
Untersetzte Herrengröße
Bestellgröße DE Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm Schrittlänge cm Körpergröße cm
24 94 - 97 88 - 91 98 - 101 76 166 - 172
25 98 - 101 92 - 95 102 - 105 77 168 - 174
26 102 - 105 96 - 99 106 - 109 78 170 - 176
27 106 - 109 100 - 103 110 - 113 79 172 - 178
28 110 - 113 104 - 107 114 - 119 80 174 - 180
29 114 - 117 108 - 111 120 - 123 81 176 - 182
Normale Damengrößen
Bestellgröße DE Größe INT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm Schrittlänge cm Körpergröße cm
34 XS 80 - 83 66 - 69 88 - 91 80 164 - 176
36 S 84 - 87 70 - 73 92 - 95 80 164 - 176
38 M 88 - 91 74 - 77 96 - 99 80 164 - 176
40 L 92 - 95 78 - 81 100 - 103 80 164 - 176
42 L 96 - 100 82 - 85 104 - 107 80 164 - 176
44 XL 101 - 106 86 - 91 108 - 111 80 164 - 176
46 XL 107 - 112 92 - 96 112 - 115 80 164 - 176
2XL 113 - 118 97 - 101 116 - 119 164 - 176
3XL 119 - 124 102 - 106 120 - 123

So wird gemessen

Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
275 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Unisex-Größe Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, grau
Graphitgrau
Farbton, schwarz
Tiefschwarz
Gewebeanteil, Polyester
100 %
Temperatur, Maschinenwäsche
40 °C
Produktart
Jacke
Internationale Größe
4XL
Farbe
grau; rot; schwarz
Gewebezusammensetzung
Polyester
Gewebedichte
320 g/m2
Anwendungsart
Active; Kälteschutz
Anzahl Taschen, Seitentasche
2 St.
Anzahl Taschen, Brusttasche
1 St.
Reißverschluss Eigenschaft
Einweg
Waschverfahren
Maschinenwäsche
Taschenart
Brusttasche; Seitentasche
Verschluss
Gummizug; Reißverschluss
Kapuze
nein
Eigenschaften
gefüttert; reflektierend; Ärmelbündchen
Geschlecht
Unisex

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 090604 4XL
EAN / GTIN 4069515004848
Herstellernummer 090604 4XL
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Sportliche Hybrid-Jacke mit wärmender Polsterung an Vorder- und Rückseite sowie an den Armen. An den Seiten sorgt ein fleecegefüttertes Softshell-Material für die notwendige Bewegungsfreiheit.
Reflexstreifen auf Brust und Rücken sorgen für eine verbesserte Sichtbarkeit.
  • Robuster Ein-Wege-Frontreißverschluss.
  • Eine Brusttasche und zwei Seitentaschen mit Reißverschluss.
  • Armabschluss mit Gummizug.

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit