{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Gewebeanteil, Baumwolle | 50 % | |
| Gewebeanteil, Polyester | 50 % | |
| Temperatur, Schonwäsche | 60 °C | |
| Güte- und Prüfsiegel | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| ESD-Schutzzone (EPA) | nein | |
| Farbe | grau | |
| Gewebezusammensetzung | Baumwolle; Polyester | |
| Gewebedichte | 190 g/m2 | |
| Waschverfahren | Schonwäsche | |
| Produktart | Polo-Shirt | |
| Internationale Größe | S | |
| Geschlecht | Damen | |
| Ärmellänge | Kurzarm | |
| Eigenschaften | atmungsaktiv |
| Artikelnummer | 090422 S | |
| EAN / GTIN | 4067263131571 | |
| Herstellernummer | 090422 S | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |