• Sehr geehrte Kunden, am Samstag, 24.10.2026, von 09:00 bis ca. 11:00 Uhr führen wir Wartungsarbeiten am eShop durch. In dieser Zeit kann die Preisanzeige vorübergehend eingeschränkt sein. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis!

Herren Stretch-Hemd, hellblau, Unisex-Größe: M

Artikel-Nr.: 090275 M
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

CLIQUE In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke CLIQUE beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Kragenweite cm Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm Körpergröße cm
XS 40-42 34-36 42-44 37,5 87 75 89 172
S 44-46 38-40 46-48 39 93 81 95 176
M 48-50 42-44 50-52 40,5 99 87 101 180
L 52-54 46-48 54-56 42 105 93 107 184
XL 56-58 50-52 58-60 44 111 99 113 188
2XL 60-62 54-56 62-64 46 119 107 121 192
3XL 64-66 58-60 66-68 48 127 115 129 196

So wird gemessen

Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Unisex-Größe Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, blau Pastellblau
Gewebeanteil, Baumwolle 97 %
Gewebeanteil, Elastan 3 %
Temperatur, Maschinenwäsche 40 °C
ESD-Schutzzone (EPA) nein
Farbe blau
Gewebezusammensetzung Baumwolle; Elastan
Gewebedichte 110 g/m2
Waschverfahren Maschinenwäsche
Produktart Hemd / Bluse
Internationale Größe M
Passform normal
Anzahl Taschen 1 St.
Geschlecht Unisex
Armellänge Langarm
Eigenschaften atmungsaktiv

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 090275 M
EAN / GTIN 7332413666478
Herstellernummer 027960-57-5
Hersteller/verantwortliche Person New Wave GmbH, Geigelsteinstrasse 10, 83080 Oberaudorf, Deutschland, www.newwave-germany.de

Beschreibung

Ausführung:

Einfarbiges, klassisches Stretch-Hemd bzw. Bluse mit hohem Baumwollanteil mit angenehm weichem Tragegefühl. Gute Bewegungsfreiheit dank Passe auf dem Rücken. Hervorragende Farbqualität.
Mit Brusttasche auf der linken Seite.
  • Knöpfe in Ton-in-Ton-Optik.
  • Doppelt abgesteppten Nähte
  • Verstellbare Manschetten mit Knöpfen.
  • Regular-Fit.