{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, blau |
Nachtblau
|
|
| Gewebeanteil, Baumwolle |
100 %
|
|
| Temperatur, Schonwäsche |
60 °C
|
|
| Güte- und Prüfsiegel |
Oeko-Tex® Standard 100
|
|
| ESD-Schutzzone (EPA) |
nein
|
|
| Farbe |
blau
|
|
| Gewebezusammensetzung |
Baumwolle
|
|
| Gewebedichte |
180 g/m2
|
|
| Waschverfahren |
Schonwäsche
|
|
| Produktart |
Shirt
|
|
| Internationale Größe |
3XL
|
|
| Geschlecht |
Herren
|
|
| Ärmellänge |
Kurzarm
|
| Artikelnummer | 090163 3XL | |
| EAN / GTIN | 4069515027946 | |
| Herstellernummer | 090163 3XL | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |