{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Güte- und Prüfsiegel | DGUV | |
| Tragfähigkeit max. | 15 000 kg | |
| Eigenschaften | drehbar; kugelgelagert | |
| Winkel | 360 Grad | |
| Befestigungsart | Gewinde | |
| Gewinde M M | M42 | |
| Sicherheitsfaktor | 4:1 | |
| Tragfähigkeit max., 4:1 | 15 000 kg | |
| Produktart | Wirbelbock |
| Artikelnummer | 086483 M42 | |
| EAN / GTIN | 8013429013683 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Stamperia Carcano Giuseppe Spa, Via per Alzate 31, 22032 Albese con Cassano, Italien, www.carcano.it |