anneau de levage à émerillon, Filetage ⌀: M42

Réf.: 086483 M42
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
28 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Filetage ⌀ Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Label de qualité et de contrôle DGUV
Charge admissible max. 15 000 kg
Caractéristiques rotation; a roulements à billes
Equerre 360 degré
Type de fixation filetage
Filetage M M M42
Facteur de sécurité 4:1
Charge admissible max., 4:1 15 000 kg
Type de produit anneau de levage à émerillon

Identification et classification

Référence article 086483 M42
EAN / GTIN 8013429013683
Fabricant/personne responsable Stamperia Carcano Giuseppe Spa, Via per Alzate 31, 22032 Albese con Cassano, Italia, www.carcano.it

Description

Exécution:

Point d'ancrage vissable pivotant à 360° pour le levage de charges lourdes, monté sur roulements à billes, 100% contrôlé pour les fissures, certifié par la DGUV, facteur de sécurité 4 dans toutes les directions.

Remarque(s):

SF 4:1 = facteur de sécurité 4.