Präzisions-Zylinderschloss mit hohem Bügel verschiedenschließend, Gehäuse-⌀: 30mm

Artikel-Nr.: 085875 30
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
275 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gehäuse-⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie 116 Profi
Gehäuse-⌀ 30 mm
Bügel-⌀ 5 mm
Bügelhöhe innen 45 mm
Werkstoff des Gehäuses Messing
Material Bügel Stahl, verchromt
Schließung verschiedenschließend
schließanlagenfähig nein
passend für Steckeinsätze nein
hoher Bügel ja
Bügel gehärtet ja
Bügel doppelt verriegelt ja
mit Schlüssellochverdeck nein
Schließwerk rostfreies Präzisionsschließwerk
Anzahl Schlösser 1
Anzahl Schlüssel 2
Produktart Vorhängeschloss

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 085875 30
EAN / GTIN 4003482032404
Herstellernummer 116 HB 30 45
Hersteller/verantwortliche Person BURG-WÄCHTER KG, Altenhofer Weg 15, 58300 WETTER (RUHR), Deutschland, www.burg-waechter.de

Beschreibung

Ausführung:

Massiver Messingkörper, rostfreies Präzisionsschließwerk, Stahlbügel gehärtet und verchromt, doppelt verriegelt.
Mit extra hohem Bügel.
Die Serie 116 Profi ist in folgende Sonderausführungen auf Anfrage lieferbar: Schlösser nach Mustervorlage oder Schließung, mit Hauptschlüsseleinrichtung und Zusatzschlüssel.

Funktion:

Verschiedenschließend bedeutet der Schlüssel kann nur ein Schloss bzw. Zylinder öffnen und schließen und ist einmalig gefertigt.

Lieferumfang:

Vorhängeschloss mit 2 Schlüsseln.