• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Präzisions-Zylinderschloss ohne Steckeinsatz, Gehäuse-⌀: 45mm

Artikel-Nr.: 085816 45
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
207 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gehäuse-⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gehäuse-⌀ 45 mm
Werkstoff des Gehäuses Messing vernickelt
Bügel-⌀ 6 mm
Material Bügel Stahl
Bügel gehärtet ja
Bügel doppelt verriegelt ja
Art der Schließung Stiftzylinderschloss
Schließnummern-Kreis HO 001 - 200 oder Schließanlangen-Schließnummer
schließanlagenfähig ja
passend für Steckeinsätze ja
Lieferung ohne Steckeinsatz ja
Produktart Vorhängeschloss

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 085816 45
EAN / GTIN 2050000971969
Herstellernummer 504604 C
Hersteller/verantwortliche Person DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG, Wesslinger Straße 10-16, 50321 BRÜHL, Deutschland, www.dom-sicherheitstechnik.de

Beschreibung

Ausführung:

Präzisions-Zylinderschloss, Messinggehäuse vernickelt, Stahlbügel gehärtet, verchromt und doppelt verriegelt. Mit integriertem Steckeinsatz Nr. 950050 (nicht bei Nr. 085816) für individuelle Anpassung / Integration in Ihr bestehendes Schließsystem von DOM. Individuelle Bestückungsmöglichkeit mit Steckeinsatz Nr. 950050 entsprechend Ihren Anforderungen.

Hinweis:

Steckeinsätze für individuelle Bestückung siehe Nr. 950050 und Nr. 950072.