Schlagzahlen-Satz, 9-teilig Normalschrift 0 − 9, Schrifthöhe: 6mm

Artikel-Nr.: 085401 6
Neuheit
Setpreis 10 Stück (3,10 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
254 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schrifthöhe (mm) Setpreis 10 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Stempel 9 St.
Durchmesser außen 9,5 mm
Produktart Schlagstempel
Zeichen 0 – 9
Höhe Schrift 6 mm
Einschlag-Tiefenbegrenzung ja
Länge Stempeltyp 70 mm
Werkstofffestigkeit der Prägeoberfläche max. 1 200 N/mm2

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 085401 6
EAN / GTIN 5022044161412
Herstellernummer PP10010

Beschreibung

Ausführung:

Die Teile bestehen aus zähhartem Stahl und verfügen über eine besonders präzise Maschinengravur mit Tiefenbegrenzung. Sie sind exakt zentrisch gefertigt und besitzen einen kalibrierten, durchgehärteten Schaft. Eine Schlagkopfvergütung sorgt für hohe Arbeitssicherheit.
Hochleistungs-Präzisionsstempel, aus Stahl für maximale Präzision und höchste Standzeit.
Normalschrift, das heißt das eingeschlagene Zeichen ist am Werkstück direkt ablesbar.

Verwendung:

Zum Signieren von Materialien mit einer Festigkeit bis 1200 N/mm2.

Norm:

DIN 7353.

Hinweis:

Auf Anfrage sind weitere Hand- und Maschinenstempel aller Art, wie z. B. Stempel mit Firmenlogos, nach Vorgabe lieferbar.
Im 9‑teiligen Schlagzahlensatz ist kein separater Stempel für die Ziffern 6 und 9 vorgesehen. Beide Ziffern werden mit demselben Schlagstempel erzeugt. Die Darstellung der gewünschten Zahl erfolgt durch entsprechende Drehrichtung bzw. Orientierung des Stempels vor dem Einschlagen.