{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl Stempel | 9 St. | |
| Durchmesser außen | 9,5 mm | |
| Produktart | Schlagstempel | |
| Zeichen | 0 – 9 | |
| Höhe Schrift | 4 mm | |
| Einschlag-Tiefenbegrenzung | ja | |
| Länge Stempeltyp | 70 mm | |
| Werkstofffestigkeit der Prägeoberfläche max. | 1 200 N/mm2 |
| Artikelnummer | 085401 4 | |
| EAN / GTIN | 5022044161399 | |
| Herstellernummer | PP10010 |