Skaičių spaudų rinkinys, 9 dalių Standartinis šriftas 0 - 9, Šrifto aukštis: 4mm

Prekės Nr.: 085401 4
Naujas produktas
Rinkinio kaina 10 vienetai (2,28 € / 1 vnt.)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
198 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šrifto aukštis (mm) Rinkinio kaina 10 vienetai (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

antspaudų skaičius 9 vnt.
Išorinis skersmuo 9,5 mm
produkto rūšis smūginis spaudas
Ženklas 0 – 9
Rašto aukštis 4 mm
Smūgio gylio riba taip
Spaudo ilgis 70 mm
Reljefinio paviršiaus medžiagos stiprumas maks. 1 200 N/mm2

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 085401 4
EAN / GTIN 5022044161399
Gamintojo numeris PP10010

Aprašymas

Modelis:

Dalys pagamintos iš tvirto, smūgiams atsparaus plieno ir turi ypač tikslią mašininę graviraciją su gylio ribojimu. Jie pagaminti tiksliai centruotai ir turi kalibruotą, per visą ilgį grūdintą kotą. Smūginės galvutės grūdinimas užtikrina aukštą darbo saugumą.
Didelio našumo precizinis štampas, pagamintas iš plieno, užtikrinantis maksimalų tikslumą ir ilgaamžiškumą.
Standartinis šriftas, tai reiškia, kad įspaustas ženklas iškart toks ir matomas ant detalės.

Paskirtis:

Skirta žymėti medžiagoms, kurių kietumas iki 1200 N/mm2.

Standartas:

DIN 7353.

Pastaba:

Papildomai galima užsisakyti ir bet kokių kitų rankinių ar mašininių spaudų, pvz., antspaudų su įmonės logotipu.
9 dalių skaičių rinkinyje nėra atskiro štampo skaičiams 6 ir 9. Abu skaitmenys yra spausdinami tuo pačiu štampu. Pageidaujamas skaičius atvaizduojamas parenkant atitinkamą štampo pasukimo kryptį arba orientaciją prieš įkalant.