Universal-Tubenschreiber-Set weiß, rot, gelb 3-teilig, 50 ml

Artikel-Nr.: 085185
Setpreis 3 Stück (76,33 € / 1 Liter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
346 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Setpreis 3 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schreibfarbe weiß; rot; gelb
maximale Strichstärke 3 mm
temperaturbeständig bis 200 °C
UV-beständig ja
wasserfest ja
Inhalt 50 ml
Produktart Lackmarker

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 085185
EAN / GTIN 2050002046535

Beschreibung

Ausführung:

Tubenschreiber mit 3 mm Stahlkugelspitze. Dickflüssige Farbe. Temperaturbeständig bis 200 °C.

Verwendung:

Zur Markierung auf allen Oberflächen (nass, verzundert, rau, rostig, ölig, heiß, . . . ). UV- und wasserbeständig.

Lieferumfang:

Je ein Tubenschreiber Nr. 085351 weiß / rot / gelb.