Universalių žymeklių tūbelėse rinkinys, baltos, raudonos, geltonos spalvos 3 vnt., 50 ml

Prekės Nr.: 085185
Rinkinio kaina 3 vnt. (76,33 € / 1 Litre)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
521 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rinkinio kaina 3 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Skaičius 3 vnt.
Rašiklio spalva geltona; raudona; baltas
Forma smailės apvalus antgalis
Žymėjimo storis maks. 3 mm
Turinys 50 ml
Temperatūros taikymo diapazonas maks. 200 °C
Tinka medžiagoms akmuo; geležis; iš plastiko; keramika; mediena; metalas; plienas; plytelės; popierius; stiklas
Savybės atspar. karščiui; hermetišk.; su UV filtru
Turinys Rinkinys
Produkto rūšis Dažų žymeklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 085185
EAN / GTIN 2050002046535

Aprašymas

Modelis:

Žymeklis tūbelėje su 3 mm plieniniu kūginiu galiuku. Klampūs dažai. Atsparus karščiui iki 200 °C.

Paskirtis:

Visų paviršių ženklinimui (drėgnų, nudegusių, šiurkščių, surūdijusių, tepaluotų, karštų, ...). Atsparus vandeniui ir UV spinduliams.

Tiekiama:

Po vieną žymeklį tūbelėje Nr. 085351 baltas / raudonas / geltonas.