Lackmarker 780, Schriftfarbe: R

Artikel-Nr.: 085168 R
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
345 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schriftfarbe Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Lackmarker 780
Schreibfarbe rot
Form Spitze Rundspitze
Strichstärke min. 0,8 mm
Strichstärke max. 0,8 mm
Schreibmaterial Lack
Temperatureinsatzbereich max. 400 °C
geeignet für Material Glas; Holz; Keramik; Kunststoff; Metall; Stein
Eigenschaften UV-beständig; geruchlos; hitzebeständig; wasserfest
Inhalt Einzelstück
Produktart Lackmarker

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 085168 R
EAN / GTIN 4004764023080
Herstellernummer 4-780002
Hersteller/verantwortliche Person edding Vertrieb GmbH, An der Feldmark 9B, 31515 Wunstorf, Deutschland, www.edding.com

Beschreibung

Ausführung:

Geruchloser Lack, Rundspitze. UV- und wasserbeständig.
Extra feine Spitze. Strichbreite ca. 0,8 mm.

Verwendung:

Stark deckende Markierungen auf dunklen und glatten Oberflächen mit einer lösungsmittel- und hitzebeständigen Tinte. Hitzebeständig bis 400 °C (weiß bis 1000 °C).