Marcador opaco 780, Color letra: R

Número de artículo: 085168 R
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 unidades
  • Pasos del pedido: 10 unidades
a petición
En stock
345 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Color letra Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante Lackmarker 780
Color letra rojo
Forma punta Punta redonda
Grosor de línea mín. 0,8 mm
Grosor de línea máx. 0,8 mm
Material de escritura Barniz
Rango de temperatura de uso máx. 400 °C
Para material cerámica; madera; metal; piedra; plástico; vidrio
Características Sin olor; resistente a altas temperaturas; resistente a los rayos UV; resistente al agua
Contenido pieza individual
Tipo de producto Marcador de barniz

Identificación y clasificación

Número de artículo 085168 R
EAN / GTIN 4004764023080
Número del fabricante 4-780002
Fabricante/responsable edding Vertrieb GmbH, An der Feldmark 9B, 31515 Wunstorf, Deutschland, www.edding.com

Descripción

Ejecución:

Pintura inodora, punta redonda. Resistente a la radiación UV y al agua.
Punta extrafina. Ancho de trazo aprox. 0,8 mm.

Aplicación:

Marcado potente opaco en superficies oscuras y lisas con una tinta solvente y resistente al calor. Resistente a altas temperaturas hasta 400 °C (blanco hasta 1000 °C).