{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | GreenPlus | |
| Herstellerbezeichnung | GARANT GreenPlus Gewindeschneidmittel | |
| geeignet für | INOX; Stahl | |
| Inhalt | 1 000 ml | |
| Produktart | Schneidöl | |
| Inhalt Einheit | Milliliter | |
| Form | Paste | |
| Eigenschaften | chlorfrei; kennzeichnungsfrei; umweltfreundlich; ölfrei | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 084105 1000 | |
| EAN / GTIN | 4069515065238 | |
| Herstellernummer | 084105 1000 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |