Plastiköler mit Auslaufrohr, Fassungsvermögen: 125ml

Artikel-Nr.: 083532 125
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
476 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Fassungsvermögen (ml) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Fassungsvermögen 125 ml
Gesamthöhe 90 mm
Gesamthöhe - Rohr ausgezogen 220 mm
Boden-⌀ 51 mm
Werkstoff Behälter Kunststoff
Werkstoff Auslaufrohr Messing
Produktart Öler

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 083532 125
EAN / GTIN 4024937270158
Herstellernummer 27015
Hersteller/verantwortliche Person Samoa-Hallbauer GmbH, Industriestraße 18, 68519 VIERNHEIM, Deutschland, www.samoa-gmbh.de

Beschreibung

Ausführung:

Unzerbrechlicher, elastischer Drucköler aus Polyethylen mit ausziehbarem Messing- Auslaufrohr, Drehverschluss an der Rohrspitze. Rohrführung mit Nachstellmutter.
Beständig gegen ethanol- und isopropanolbasierte Desinfektionsmittel.