Kleiner Plastiköler, Fassungsvermögen: 70ml

Artikel-Nr.: 083529 70
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 379 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Fassungsvermögen (ml) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Fassungsvermögen 70 ml
Behälter Länge 55 mm
Behälter Breite 30 mm
Behälter Höhe 55 mm
Werkstoff Behälter Kunststoff
Werkstoff Auslaufrohr Kunststoff
Produktart Öler

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 083529 70
EAN / GTIN 4024937815472
Herstellernummer 81547
Hersteller/verantwortliche Person Samoa-Hallbauer GmbH, Industriestraße 18, 68519 VIERNHEIM, Deutschland, www.samoa-gmbh.de

Beschreibung

Ausführung:

Unzerbrechlicher, elastischer Drucköler aus Polyethylen, öl-, säure- und kraftstoffbeständig, für Rostlöser und Öle aller Art.
Faltenbalgöler mit Pumpsägung für eine dosierte Flüssigkeitsabgabe, mit unverlierbarer Schutzkappe an der Auslauftülle.