Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Ölspritzkanne aus Stahl, Fassungsvermögen: 500ml

Artikel-Nr.: 083524 500

Variante und Stückzahl wählen

Fassungsvermögen (ml) Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Fassungsvermögen 500 ml
Rohrlänge 155 mm
Werkstoff Behälter Stahl
Oberflächenbehandlung lackiert
Produktart Ölspritzkanne

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 083524 500
EAN / GTIN 4024937280409
Herstellernummer 28040
Hersteller/verantwortliche Person Samoa-Hallbauer GmbH, Industriestraße 18, 68519 VIERNHEIM, Deutschland, www.samoa-gmbh.de

Beschreibung

Ausführung:

Spritzöler mit hochwertig weiß lackiertem Stahlbehälter und sehr stabilen und leistungsstarken Messing-Pumpwerk. Je ein starres und ein flexibles 155 mm langes Metallspritzrohr sind durch ihre Hitzeunempfindlichkeit ideal geeignet für Öle und Diesel.