Ölspritzkanne aus Stahl, Fassungsvermögen: 500ml

Artikel-Nr.: 083539 500
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
99 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Fassungsvermögen (ml) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge Rohr 155 mm
Oberflächenbehandlung lackiert
Produktart Ölspritzkanne
Material Behälter Stahl
Fassungsvermögen 500 ml

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 083539 500
EAN / GTIN 8429765164659
Hersteller/verantwortliche Person Samoa GmbH, Industriestraße 18, 68519 Viernheim, Deutschland, www.samoa-gmbh.de

Beschreibung

Ausführung:

Spritzöler mit hochwertig anthrazit lackiertem Stahlbehälter und sehr stabilen und leistungsstarken Messing-Pumpwerk. Je ein starres und ein flexibles 155 mm langes Metallspritzrohr sind durch ihre Hitzeunempfindlichkeit ideal geeignet für Öle und Diesel.