MS-Polymer Kleb- und Dichtstoff Multiflex, 290 ml, Farbe: BLACK

Artikel-Nr.: 083482 BLACK
Rabatt
15,12 €
Preis pro 1 Stück (47,31 € / 1 Liter)
Preis gültig bis zum 22.11.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    13,72 € 15,12 € / 1 Stück
    (47,31 € / 1 Liter)
  • ab 12 Stück
    11,43 € 12,60 € / 1 Stück
    (39,41 € / 1 Liter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
134 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Farbe Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Multiflex
Herstellerbezeichnung MS-Polymer Kleb- und Dichtstoff Multiflex
Farbe schwarz
Chemische Basis MS Polymer
Festigkeitsklasse pastös
Einsatztemperatur min. -40 °C
Einsatztemperatur max. 90 °C
Härte nach Shore A 60
Füllmenge 290 ml
Lagertemperatur min. 5 °C
Lagertemperatur max. 25 °C
Dehnungsfähigkeit 250 %
Kinematische Viskosität 21 mm2/s
Funktionsfestigkeit nach 24 h
geeignet für Einsatzbereich Versiegelung
Haltbarkeit ab Herstelldatum 12 Monate
geeignet für Material Aluminium; Kunststoff; Metall; Stahl
Eigenschaften Dichtung Silikonfrei; alterungsbeständig; dauerelastisch; witterungsbeständig
Handfestigkeit nach 10 min
Verarbeitungstemperatur min. 5 °C
Verarbeitungstemperatur max. 40 °C
Flammpunkt 60 °C
Dichte 1,54 g/cm3
Produktart Dichtungsmasse

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 083482 BLACK
EAN / GTIN 4260205360170
Herstellernummer WK 120-300
Hersteller/verantwortliche Person WEKEM GmbH, Emilie-Winkelmann-Straße 2, 59192 Bergkamen-Rünthe, Deutschland, www.wekem.de

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertige 1K-Klebe- und Dichtmasse auf MS-Polymer Basis, witterungs- und UV-beständig. Haftung auch auf feuchten Untergründen, dauerelastisch, schnelle Aushärtung auch bei tiefen Temperaturen. Gute Verarbeitungsfähigkeit, überstreichfähig.
Zum Verkleben, Befestigen, Versiegeln sowie als Dichtsoff einsetzbar.