Produits d'étanchéité et colles en polymère MS Multiflex, 290 ml, Couleur: BLACK

Réf.: 083482 BLACK
Remise
15,12 €
Prix par 1 unité (47,31 € / 1 Litre)
Prix valable jusqu’au 22 nov. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 unité
    13,72 € 15,12 € / 1 unité
    (47,31 € / 1 Litre)
  • De 12 unités
    11,43 € 12,60 € / 1 unité
    (39,41 € / 1 Litre)
Sur demande
Disponibilité
104 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couleur Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série
Multiflex
Référence fabricant
MS-Polymer Kleb- und Dichtstoff Multiflex
Couleur
noir
Base chimique
polymère MS
Classe de résistance
aspect pâteux
Température d’utilisation minimale
-40 °C
Température d’utilisation maximale
90 °C
Dureté suivant Shore A
60
Quantité de remplissage
290 ml
Température de stockage min.
5 °C
Température de stockage max.
25 °C
Extensibilité
250 %
Viscosité cinématique
21 mm2/s
Utilisable après
24 h
Pour applications
scellement
Durée de conservation à partir de la date de fabrication
12 mois
Pour matériau
aluminium; plastique; métal; acier
Caractéristiques joint
elasticité durable; résistance au vieillissement; résistance aux intempéries; sans silicone
Maniabilité après
10 min
Température de traitement minimale
5 °C
Température de traitement maximale
40 °C
Point d’éclair
60 °C
Densité
1,54 g/cm3
Type de produit
mastic d’étanchéité

Identification et classification

Référence article 083482 BLACK
EAN / GTIN 4260205360170
Réf. fabricant WK 120-300
Fabricant/personne responsable WEKEM GmbH, Emilie-Winkelmann-Straße 2, 59192 Bergkamen-Rünthe, Deutschland, www.wekem.de

Description

Exécution:

Produit d’étanchéité et colle monocomposant de haute qualité à base de polymère MS, résistant aux intempéries et aux UV. Adhérence, même sur des supports humides, souple et durable, durcissement rapide, même à basse température. Bonne maniabilité, peut être peint.
Utilisable pour le collage, la fixation, le scellement et comme joint d’étanchéité.