MS-Polymer Kleb- und Dichtstoff Multiflex, 290 ml, Farbe: CLEAR

Artikel-Nr.: 083482 CLEAR
Preis pro 1 Stück (60,41 € / 1 Liter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    17,52 € / 1 Stück
    (60,41 € / 1 Liter)
  • ab 12 Stück
    14,60 € / 1 Stück
    (50,34 € / 1 Liter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
144 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Farbe Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Multiflex
Chemische Basis MS Polymer
Kinematische Viskosität 21 mm2/s
Dichte 1,06 g/cm3
Form pastös
Temperatur Einsatzbereich -40 °C - 100 °C
Verarbeitungstemperatur 5 °C - 40 °C
Flammpunkt 60 °C
Handfestigkeit nach 10 min
Funktionsfestigkeit nach 1.440 min
Eigenschaft Silikonfrei; UV-beständig; witterungsbeständig; überstreichbar; farbecht; alterungsbeständig
geeignet für Material Aluminium; Beton; Glas; Holz; Kunststoff; Metall; Stahl
geeignet für Einsatzbereich Montage
Härte nach Shore A 38
Dehnungsfähigkeit 250 %
Farbe transparent
Füllmenge 290 ml
Lagertemperatur 5 °C - 25 °C
Haltbarkeit ab Herstelldatum 12 Monat
Produktart Dichtungsmasse

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 083482 CLEAR
EAN / GTIN 4260205360255
Herstellernummer WK 126-300
Hersteller/verantwortliche Person WEKEM GmbH, Emilie-Winkelmann-Straße 2, 59192 BERGKAMEN-RÜNTHE, Deutschland, www.wekem.de

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertige 1K-Klebe- und Dichtmasse auf MS-Polymer Basis, witterungs- und UV-beständig. Haftung auch auf feuchten Untergründen, dauerelastisch, schnelle Aushärtung auch bei tiefen Temperaturen. Gute Verarbeitungsfähigkeit, überstreichfähig.