Handdosiergerät, Ausführung: 50

Artikel-Nr.: 083408 50
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
945 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Ausführung Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Handdosiergerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 083408 50
EAN / GTIN 4069515055536
Herstellernummer 083408 50
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Handpistole für 2-Komponenten- Klebstoffe. Das HOLEX Dosiergerät ist geeignet für die zuverlässige Verarbeitung von 50 ml Doppelkartuschen (A-, B-, S-System) mit Mischverhältnis 1:1.
Als robustes Klebstoff Auftraggerät vereint es eine langlebige Metall-Kunststoff-Konstruktion mit einer ergonomischen Bedienung.
Die hochwertige Handpistole sorgt für eine gleichmäßige Kraftübertragung und unterstützt ein präzises Arbeiten bei Montage-,
Wartungs- und Reparaturanwendungen. Auch hochviskose Klebstoffe lassen sich zuverlässig und kontrolliert verarbeiten.

Hinweis:

Dosiergerät für Mischverhältnisse 2:1 und 10:1 siehe eShop Nr. 083373 PISTOLE.