Appareil de dosage manuel, Exécution: 50

Réf.: 083408 50
Nouveau produit
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,53 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
945 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Exécution Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Handdosiergerät

Identification et classification

Référence article 083408 50
EAN / GTIN 4069515055536
Réf. fabricant 083408 50
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Pistolet à main pour colles bi-composant. L’appareil de dosage HOLEX permet une utilisation fiable des cartouches doubles de 50 ml (systèmes A, B et S) avec un rapport de mélange de 1:1.
Cet applicateur de colle robuste allie une construction durable en métal et en plastique à une ergonomie optimale.
Le pistolet à main de haute qualité assure une transmission uniforme de la force et permet un travail précis lors des opérations de montage,
d’entretien et de réparation. Même les colles à haute viscosité peuvent être appliquées de manière fiable et contrôlée.

Remarque(s):

Appareil de dosage pour rapports de mélange de 2:1 et 10:1, voir code art. 083373 PISTOLE dans notre eShop.