Dosificador manual, Ejecución: 50

Número de artículo: 083408 50
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
947 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ejecución Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante Handdosiergerät

Identificación y clasificación

Número de artículo 083408 50
EAN / GTIN 4069515055536
Número del fabricante 083408 50
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Pistola manual para adhesivo de 2 componentes. El dosificador HOLEX es adecuado para la aplicación fiable de cartuchos dobles de 50 ml (sistemas A, B y S) con una proporción de mezcla de 1:1.
Se trata de un robusto aplicador de adhesivo que combina una construcción duradera de metal y plástico con un manejo ergonómico.
Esta pistola manual de alta calidad garantiza una transmisión uniforme de la fuerza y facilita un trabajo preciso en tareas de montaje,
mantenimiento y reparación. Incluso los adhesivos de alta viscosidad se pueden aplicar de forma fiable y controlada.

Nota:

Dosificador para proporciones de mezcla de 2:1 y 10:1; véase en la eShop el n.º 083373 PISTOLE.