• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sekundenklebstoff, 20 g, Typ: UNI

Artikel-Nr.: 083361 UNI
Preis pro 1 Stück (672,50 € / 1 Kilogramm)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 195 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Gefahrstoffkennzeichnung: GHS07: Ausrufezeichen

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Chemische Basis Ethyl-Cyanacrylat
Dynamische Viskosität 95 mPas - 200 mPas
Dichte 1,06 g/cm3
Form flüssig
Temperatur Einsatzbereich -55 °C - 95 °C
Handfestigkeit nach 5 s - 40 s
Funktionsfestigkeit nach 10 min - 30 min
geeignet für Material Kunststoff; Metall; Holz
Zugfestigkeit 10 N/mm2 - 20 N/mm2
Zugscherfestigkeit 10 N/mm2 - 20 N/mm2
Farbe transparent
Füllmenge 20 ml
Lagertemperatur 20 °C
Haltbarkeit ab Herstelldatum 9 Monat
Gefahrstoffkennzeichnung GHS07: Ausrufezeichen
Produktart Sekundenkleber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 083361 UNI
EAN / GTIN 4062406120313
Herstellernummer 083361 UNI
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Universell einsetzbar zur Verbindung unterschiedlicher Materialien. Aushärtung über Luftfeuchtigkeit.
Geeignet für die meisten Kunststoffe, Metall und Holz.

Hinweis:

Nicht in allen Ländern lieferbar. Keine Expressbelieferung möglich.