Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Ultraschall-Reinigungsgerät PRESET 30 l

Artikel-Nr.: 082923 30

Produktdetails

Technische Daten

Geräte-Länge 570 mm
Geräte-Breite 355 mm
Geräte-Höhe 320 mm
Länge Einsatzkorb 443 mm
Breite Einsatzkorb 238 mm
Reinigungsbecken Länge 570 mm
Reinigungsbecken Breite 330 mm
Reinigungsbecken Höhe 200 mm
Fassungsvermögen Reinigungsbecken 30 l
Nenninhalt 20,6 l
Heizleistung 1.200 W
Ultraschall-Spitzenleistung 1.200 W
Energieversorgung Netzbetrieben
Nennspannung 230 V
Leistungsaufnahme 1.500 W
Erweiterungsmöglichkeit Ölabscheider nein
Erweiterungsmöglichkeit Pumpenfiltration nein
Erweiterungsmöglichkeit Spülmodul nein
Erweiterungsmöglichkeit Trocknungsmodul nein
Gewicht 11,2 kg
Produktart Ultraschallreinigungsgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 082923 30
EAN / GTIN 2050001962720
Herstellernummer 101644+100005

Beschreibung

Ausführung:

Wannen aus gezogenem oder geschweißtem Edelstahl. Temperatursteuerung von 30 °C bis 80 °C in 5 °C-Schritten.
Standgeräte: PRESET − gezogener Edelstahl, zum Speichern von häufigen Anwendungen.

Verwendung:

Zum Entfernen von Ölen, Fetten, Schleif- und Poliermitteln, Farbresten, Flussmitteln, Oxidschichten, Verkokungen, Zunder auf nahezu allen Oberflächen, auch an schwer zugänglichen Stellen bei äußerster Schonung des Reinigungsgutes. Spezielle Kraftreiniger je nach Verschmutzung und Wirkstoff verwenden (ab Nr. 082930). Das zu reinigende Teil muss vollständig von Reinigungsflüssigkeit umgeben sein.

Lieferumfang:

Ultraschallreinigungsgerät mit Deckel, ohne Korb (Nr. 082926).

Hinweis:

Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage.
Einsatzkorb finden Sie unter Nr. 082926 im Onlineshop.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Fassungsvermögen (l) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb