Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Mono Ultraschall-Reinigungsgerät, ca. Inhalt Reinigungsbecken: 1l

Artikel-Nr.: 082920 1

Variante und Stückzahl wählen

ca. Inhalt Reinigungsbecken (l) Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 082920 1
EAN / GTIN 2050000968907
Herstellernummer 082920 1

Beschreibung

Provedení:

Čisticí vany jsou vyrobeny z ušlechtilé oceli odolné proti opotřebení. Automatické řízení teploty lze nastavit v rozmezí +30 °C a +80°C, v krocích po 5 °C.
Ultrazvukové vibrační systémy: Několik ultrazvukových vibračních systémů vytváří v čisticí kapalině mikroskopické vakuové bublinky, které následkem kolísání tlaku implodují a odstraňují tak částice nečistot z povrchů čištěných dílů.
Funkce Boost: Druhý čistící stupeň „Powerclean“ pro intenzivní čištění silného znečištění nebo oxidantů.
Funkce Sweep: Pro homogenní rozložení ultrazvukového pole.
Odplynovací a autoodplynovací funkce: Nově používaná čisticí kapalina se odplynuje.
Ultrazvukové jednotlivé čisticí přístroje; nelze rozšířit.

Použití:

Pro odstraňování olejů, tuků, brusných a lešticích prostředků, zbytků barev, tavidel, oxidačních vrstev, karbonů, okují téměř ze všech povrchů, také z obtížně přístupných míst při maximálně šetrném zacházení s čištěnými díly. Speciální výkonné čističe používejte podle druhu znečištění a účinné látky (č. 082930). Celý čištěný díl musí být ponořen do čisticí kapaliny.

Rozsah dodávky:

Ultrazvukový čisticí přístroj s poklopem, bez koše (č. 082926).

Pozor:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Poznámka:

Další velikosti a provedení na poptávku.
Ultrazvukové čističky Mono se svařovanou vanou z duplexní ušlechtilé oceli pro obzvláště drsné podmínky použití, např pro znečištění brusným a lešticím prostředkem, jsou k dodání na poptávku.