Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Mono Ultraschall-Reinigungsgerät, ca. Inhalt Reinigungsbecken: 30l

Artikel-Nr.: 082920 30

Variante und Stückzahl wählen

ca. Inhalt Reinigungsbecken (l) Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 082920 30
EAN / GTIN 2050000968945
Herstellernummer SW30H / 700007

Beschreibung

Ausführung:

Die Reinigungswannen bestehen aus verschleißfestem Edelstahl. Die automatische Temperatursteuerung kann in 5°C-Schritten zwischen +30°C und +80°C eingestellt werden.
Ultraschall-Schwingsysteme: Mehrere Ultraschall-Schwingsysteme erzeugen in der Reinigungsflüssigkeit mikroskopisch kleine Vakuumbläschen, die durch Druckschwankungen implodieren und dadurch die Schmutzpartikel von den Oberflächen des Reinigungsgutes entfernen.
Boost-Funktion: Zweite Reinigungsstufe „Powerclean“ zur Intensivreinigung von starken Verschmutzungen bzw. Oxidationen.
Sweep-Funktion: Für eine homogene Schallfeldverteilung.
Degas- und Autodegas-Funktion: Neu angesetzte Reinigungsflüssigkeit wird entgast.
Ultraschall-Einzel-Reinigungsgeräte; nicht erweiterbar.

Verwendung:

Zum Entfernen von Ölen, Fetten, Schleif- und Poliermitteln, Farbresten, Flussmitteln, Oxidschichten, Verkokungen, Zunder auf nahezu allen Oberflächen, auch an schwer zugänglichen Stellen bei äußerster Schonung des Reinigungsgutes. Spezielle Kraftreiniger je nach Verschmutzung und Wirkstoff verwenden (Nr. 082930). Das zu reinigende Teil muss vollständig von Reinigungsflüssigkeit umgeben sein.

Lieferumfang:

Ultraschallreinigungsgerät mit Deckel, ohne Korb (Nr. 082926).

Achtung:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Hinweis:

Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage.
Mono-Ultraschall-Reinigungsgeräte mit geschweißter Duplex-Edelstahl-Wanne für besonders harte Anwendungsfälle, z.B. Verunreinigung durch Schleif- und Poliermittel, auf Anfrage lieferbar.