Magnetheber flexibel, Magnet-Zugkraft: 300g

Artikel-Nr.: 081670 300
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
734 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Magnet-Zugkraft (g) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Außen-⌀ 7,5 mm
Gesamtlänge 520 mm
Magnet-⌀ 5 mm
Magnet-Haltekraft 3 N
Magnet-Zugkraft 300 g
Produktart Magnetheber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 081670 300
EAN / GTIN 4045197487100
Herstellernummer 081670 300
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Mit Dauermagnet. Biegsamer, verchromter Schaft mit ergonomischem 2-Komponenten-Kunststoffgriff.