• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Article alternatif :

Lampe d'inspection à LED avec pile, ⌀ tête de lampe: 15mm

Réf.: 081421 15
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,07 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ tête de lampe (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de piles incluses 2 pc.
Type de pile alcali-manganèse (AlMn)
Format international AA (LR6)
Diamètre de tête de la lampe 15 mm
Flux lumineux max. ϕ 25 lm
Angle de départ max. 10 degré
Alimentation électrique fonctionnement sur piles
Couleur noir; argent
Type de produit lampes de travail
Longueur totale L 560 mm
Pour zones EX non
Matériau aluminium
Type de fixation aimant
Luminosité réglable non
Angle de départ réglable non
Ampoule interchangeable non
Type d’éclairage LED

Identification et classification

Référence article 081421 15
EAN / GTIN 2050001894885
Réf. fabricant 600.05
Fabricant/personne responsable the next less‘n‘more gmbh, Scheidtweilerstraße 79, 50933 Köln, Deutschland, www.less-n-more.com

Description

Exécution:

Lampes d’inspection extrêmement robustes en aluminium massif avec tête à LED. Poignée avec flexible, étanche aux projections d’eau.
1× miroir d’inspection INOX 40×65 mm incassable, 1× miroir d’inspection ⌀ 30 mm, aimant circulaire dévissable.