LED-es vizsgálólámpa akumulátorral 15 mm

Cikkszám: 081421 15
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

ATEX zóna Nincs
Fénykibocsátási szög 10 fok
Fényáram 25 lm
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 2
Elem típusa LR6
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081559 LR6
Teljes hossz 560 mm
Fej ⌀ 15 mm
Termék fajtája Vizsgálólámpa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 081421 15
EAN / GTIN 2050001894885
Gyártó száma 600.05

Leírás

Kivitel:

Rendkívül robusztus vizsgáló lámpák tömör alumíniumból LED-es lámpafejjel. Markolat akkumulátor flexibilis szárral, fröccsenő víztől védett.
1× vizsgáló tükör INOX 40×65 mm törhetetlen, 1× vizsgáló tükör ⌀ 30 mm, felcsavarozható körmágnes.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek