LED-Flächenleuchte, Leistungsaufnahme: 48W

Artikel-Nr.: 081274 48
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
41 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Leistungsaufnahme (W) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • IP-Schutzart: IP 54

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

IP-Schutzart IP 54
Nennspannung 100 V - 240 V
Leistungsaufnahme 48 W
Abstrahlwinkel einstellbar 100 Grad
Lichtstrom 6.000 lm
Energieversorgung Netzbetrieben
Gesamtlänge 318 mm
Gesamtbreite 117 mm
Gesamthöhe 310 mm
Anschlusskabel Länge 5 m
Gewicht 3.430 g
Produktart Flächenleuchte

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 081274 48
EAN / GTIN 5708997354537
Herstellernummer 03.5453
Hersteller/verantwortliche Person SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Dänemark, www.scangrip.com

Beschreibung

Ausführung:

Mit integriertem Handgriff und Standfuß für Direktmontage des Baustrahler. Zwei Schuko-Steckdosen ermöglichen schnell und leicht den Anschluss von Elektrowerkzeugen, ohne extra Kabel zu verwenden.
Schattenarme und blendfreie Ausführung mit großer Lichtstreuung.

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Passend für:

Dreifuss-Stativ Nr. 081252 Gr. 1,35-3.