Fließbohrer Flach (ohne Kragen) Lang Uni, Gewinde: M3

Artikel-Nr.: 080757 M3
Rabatt
79,00 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 02.01.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
52 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gewinde Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Kernloch-⌀ 2,7 mm
Schaft-⌀ 6 mm
Materialstärke 0,7 mm - 4 mm
empfohlene Antriebsleistung 0,7 kW
empfohlene Drehzahl 3.000 min-1
für Gewinde M M3
Produktart Fließbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 080757 M3
EAN / GTIN 4069515008907
Herstellernummer 080757 M3
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Erzeugung von Kernlöchern in dünnwandigen Materialien durch Reibungswärme in kürzester Zeit. Einsetzbar auf CNC-, NC- und Ständerbohrmaschinen.
Fließbohrer Flach (ohne Kragen).
Standard oder Lang; mit Kragen oder ohne Kragen.

Verwendung:

Geeignet für Stahl, rostfreien Stahl, Aluminium, Kupfer, Messing.

Passend für:

HOLEX ER-Spannzangen Nr. 308964.
ER-Spannschlüssel Nr. 309680.
HOLEX Gewindeformer Nr. 139130 oder Nr. 139180.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb